Schneider Electric - Cuadro de servicio ventana emergente OPTILINE 45 3 módulos vacía aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Combinación de salida de toma - 3 veces
Número de cables de conexión - 1
Sistema de conectores orientado al sistema - sí
Sección transversal - 0 mm²
Longitud de cable - 0 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM20400
Ref.Sonepar
305617
EAN
3606480317484
Combinación de salida de toma:
3 veces
Número de cables de conexión:
1
Sistema de conectores orientado al sistema:
sí
Sección transversal:
0 mm²
Longitud de cable:
0 m
Cable de color:
Negro
Conexión in halógeno:
sí
Longitud:
252 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


