Schneider Electric - Cuadro de servicio ventana emergente OPTILINE 45 4 módulos vacía aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Combinación de salida de toma - 2 x doble
Tipo de salida de toma - Otros
Número de cables de conexión - 1
Sistema de conectores orientado al sistema - sí
Sección transversal - 0 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM20401
Ref.Sonepar
290845
EAN
3606480317491
Combinación de salida de toma:
2 x doble
Tipo de salida de toma:
Otros
Número de cables de conexión:
1
Sistema de conectores orientado al sistema:
sí
Sección transversal:
0 mm²
Longitud de cable:
0 m
Cable de color:
Negro
Conexión in halógeno:
sí
Longitud:
297 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
112 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


