Schneider Electric - CUADRO SUP.INF 600X800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFNC68
Ref.Sonepar
1053066
EAN
3606486104026
Modelo:
Perfil
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
800 mm
Capacidad de carga máxima:
1500 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


