Schneider Electric - Cuadro superior / inferior SF 1200x800mm - NSYSFC128
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFC128
Ref.Sonepar
683515
EAN
3606485119090
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
1200 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


