Schneider Electric - Cuadro superior / inferior SF 600x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFC65
Ref.Sonepar
322884
EAN
3606485118956
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
500 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


