Schneider Electric - Cuadro superior / inferior SF 800x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFC88
Ref.Sonepar
358145
EAN
3606485119014
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
800 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


