Schneider Electric - Cubeta plástico protege mecanismos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Apto para datos - sí
Apto para 230 V - sí
Longitud - 162 mm
Anchura - 235 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
U44.712
Ref.Sonepar
138790
EAN
8420375101683
Modelo:
Otros
Apto para datos:
sí
Apto para 230 V:
sí
Longitud:
162 mm
Anchura:
235 mm
Posiciones de montaje modulara de 45 mm:
sí
Disminución de tensión:
sí
Apto para conector de datos tipo horquilla:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


