Schneider Electric - Cubeta suelo para caja ISM50536-ISM50538
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 265 mm
Altura mínima de la capa de acabado - 75 mm
Intervalo de nivelación - 75...95 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM50330
Ref.Sonepar
74423
EAN
3606480030819
Dimensión nominal:
265 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
75 mm
Intervalo de nivelación:
75...95 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
28...38 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
200...200 mm
Apertura de integración para columna:
sí
Apertura integrada para unidad integrada:
Rectangular
Número de electrodomésticos para integrar:
6
Pared lateral de material:
Plástico
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


