Schneider Electric - Cubierta de conexión anterior NS/MTZ1 1600 vertical - LVS04852
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 573 mm
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04852
Ref.Sonepar
758645
EAN
3606481880178
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
573 mm
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no


