Schneider Electric - Cubierta forma 2 JdB horizontal 300x400mm 4 módulos - LVS04963
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04963
Ref.Sonepar
758945
EAN
3606481883865
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
200 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no


