Schneider Electric - Cubierta forma 2 JdB horizontal 400x400mm 3 módulos - LVS04974

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 150 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04974

Ref.Sonepar

759606

EAN

3606481880451

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Anchura:

400 mm

Altura:

150 mm

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Cubierta forma 2 JdB horizontal 400x400mm 3 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric