Schneider Electric - Cubierta forma 2 JdB horizontal 650x600mm 3 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Anchura - 650 mm

  • Altura - 150 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

59 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS04986

Ref.Sonepar

758949

EAN

3606481880505

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura del edificio para armario integrado:

650 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

600 mm

Anchura:

650 mm

Altura:

150 mm

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Cubierta forma 2 JdB horizontal 650x600mm 3 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric