Schneider Electric - Cubierta forma 2 JdB lateral
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Altura - 1926 mm
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04922
Ref.Sonepar
758579
EAN
3606481880314
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Altura:
1926 mm
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


