Schneider Electric - CUBIERTA PROTECCIÓN FRONTAL LR9G500 - LA9G3705

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CUBIERTA PROTECCIÓN FRONTAL  LR9G500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9G3705

Ref.Sonepar

1004900

EAN

3606481952653

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son una cubierta de protección frontal para el relé de sobrecarga térmica TeSys LR9G500. Proporciona protección IP20 de acuerdo con IEC 60529. Puede cubrir de -25°C a 60°C de funcionamiento a temperatura ambiente, sin disminuir hasta 3.000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric