Schneider Electric - Cubierta protección IP65/IP67 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Forma de lente:
RedondoTipo de fabricación:
PlanoEtiquetado:
noEspecificaciones esenciales
Lente de color - Negro
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Plano
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBSP1
Ref.Sonepar
268821
EAN
3606481194220
Lente de color:
Negro
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Plano
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
22 mm
Diámetro:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


