Fin de vida

Schneider Electric - Cubierta protección rígida IP65/IP67 transparente

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Otros

Forma de lente:

Redondo

Tipo de fabricación:

Plano

Etiquetado:

no

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Otros

  • Forma de lente - Redondo

  • Tipo de fabricación - Plano

  • Etiquetado - no

  • Diámetro de empotramiento - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBSP2

Ref.Sonepar

272392

EAN

3606481194237

Lente de color:

Otros

Forma de lente:

Redondo

Tipo de fabricación:

Plano

Etiquetado:

no

Diámetro de empotramiento:

22 mm

Diámetro:

22 mm

Esta cubierta de plástico rígido transparente Harmony ZB proporciona un alto grado de protección a los puertos de conexión montados en panel. Proporciona resistencia al agua y al polvo a los puertos USB y RJ45 gracias a su grado de protección IP65 e IP67, por lo que resulta ideal para el funcionamiento en entornos exigentes. Cubre fácilmente los puertos de comunicación para preservar la IP del cofret.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric