Schneider Electric - Cubierta protectora sellado de plomo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cubierta protectora sellado de plomo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9D901

Ref.Sonepar

355291

EAN

3389110161090

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys D, Cubierta protectora, sellado de plomo. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LA9D - clase de accesorio: accesorio de protección - Compatibilidad del producto: LADR, LADT. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric