Schneider Electric - Cubierta SE brand PrismaSeT G 300mm IP30 - LVS08886

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 300 mm

  • Altura - 35 mm

  • Profundidad - 195 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08886

Ref.Sonepar

896415

EAN

3606481020796

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

300 mm

Altura:

35 mm

Profundidad:

195 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

sí

Cubierta SE brand PrismaSeT G 300mm IP30

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric