Schneider Electric - CUBIERTA SE BRAND PRISMASET P 400MM IP30 - LVS08641

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CUBIERTA SE BRAND PRISMASET P 400MM IP30

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 325 mm

  • Altura - 50 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08641

Ref.Sonepar

777500

EAN

3606481083081

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

325 mm

Altura:

50 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Número de unidades de altura:

1

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Cubierta SE brand PrismaSeT P 400mm IP30