Schneider Electric - CUBIERTA SE BRAND PRISMASET P 800MM IP30 - LVS08643
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 720 mm
Altura - 50 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08643
Ref.Sonepar
777502
EAN
3606481083104
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
720 mm
Altura:
50 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


