Schneider Electric - Cubierta sellado IP55 223x223mm acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 125 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 305 mm
Altura - 350 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAP223LXF
Ref.Sonepar
673917
EAN
3606480151989
Anchura del edificio para armario integrado:
125 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
305 mm
Altura:
350 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
sí
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


