Schneider Electric - Cubierta sellado IP55 291x291mm acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 125 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 373 mm
Altura - 430 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAP291LXF
Ref.Sonepar
632773
EAN
3606480151996
Anchura del edificio para armario integrado:
125 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
373 mm
Altura:
430 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
sí
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


