Schneider Electric - Cubierta terminal 3P G115-225 IP20

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cubierta terminal 3P G115-225 IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9G3701

Ref.Sonepar

863057

EAN

3606481916587

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son cubiertas de terminal para el contactor TeSys Giga 115-225. Se utiliza para circuitos eléctricos de 3 polos. Proporciona protección IP20 de acuerdo con IEC 60529. Puede cubrir de -25°C a 60°C de funcionamiento a temperatura ambiente, sin disminuir hasta 3.000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric