Schneider Electric - Cubiertas protectoras de terminales, arrancador suave Altivar ATS490 ATS430, IP20, juego de 6 - VW3G4702

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3G4702

Ref.Sonepar

1292724

EAN

3606486948972

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Las cubiertas protectoras para terminales de potencia forman parte de la gama Altivar Soft Starter master. Proporcionan un grado de protección IP20 para arrancadores suaves en los que la red y los motores se conectan a barras sin protección. Este accesorio está diseñado para las gamas de Arrancadores Suaves Altivar ATS490 y ATS430, con una corriente nominal operativa entre 210A y 410A. Ofrece un grado de protección IP20 tanto para las conexiones de potencia como para el producto en general. La cubierta protectora del terminal de alimentación consta de dos piezas de plástico. Las dos partes de la cubierta protectora se encajan firmemente alrededor de toda la conexión. Una vez montadas, las dos partes del accesorio tienen unas dimensiones de 70 mm (ancho) x 61 mm (largo) x 108 mm (alto) y un peso de 0,098 kg. Cumple la normativa REACH y la directiva RoHS. El kit contiene seis cubiertas protectoras junto con una hoja de instrucciones. La instalación de las cubiertas protectoras no requiere ninguna herramienta. Las funciones integradas e innovadoras de la gama ATS490 mejoran la competitividad, la resiliencia operativa y la sostenibilidad de los equipos. El ATS490 ofrece la excelencia de dominar las aplicaciones y los costes, incluso para los requisitos más exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric