Schneider Electric - Cubrebornes 3P/4P - LVS04809

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cubrebornes 3P/4P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS04809

Ref.Sonepar

760560

EAN

3606481866950

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

139 mm

Altura:

49 mm

Profundidad:

58 mm

Capacidad de carga máxima:

0 kg

Material:

Plástico

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Cubrebornes 3P/4P