Schneider Electric - Cubrebornes 4P conexión 2-4P NSX100/250D - LV438327
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV438327
Ref.Sonepar
322349
EAN
3606480073229
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Cubrebornes, 4 polos, conexión en paralelo, para NSX100..250 CC. Gama de producto: INS250, INV100...250, NSX100...250 DC - gama: Compact - tipo de producto o componente: Cubrebornes - nombre corto del dispositivo: cubrebornes - tipo de accesorio/componente: accesorios de aislamiento - número de polos: 4P. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.. Aplicaciones: Protección y control de sistemas de distribución de baja tensión en CC. Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV).. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Interpact INS/INV efectúan el control y la desconexión de los circuitos de distribución eléctrica en los sectores terciario e industrial, Acoplamiento de fuentes, Cuadro de desconexión local, Cuadro de distribución final, Cuadro de control, Interruptor de parada de emergencia.. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores Compact..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


