Schneider Electric - Cubrebornes largo 4P para espaciador NSX400/630

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432596

Ref.Sonepar

93552

EAN

3606480019982

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Cubrebornes largos, 4 polos, 52,5mm, <= 630A. Gama de producto: Easypact CVS400...630, INS250, INS320...630, INSJ400, INV320...630, NSX400...630 - gama: Compact - tipo de producto o componente: cubrebornes largo - nombre corto del dispositivo: cubreborne largo - tipo de accesorio/componente: accesorios de aislamiento - número de polos: 4P - [In] corriente nominal: 0...630 A. Aplicaciones: Protección y gestión de instalaciones eléctricas BT para aplicaciones básicas de distribución eléctrica en edificios e industrias de pequeño y mediano tamaño.. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores Compact..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric