Schneider Electric - Cubrebornes precintable para secundario TI - METSECT5COVER

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

METSECT5COVER

Ref.Sonepar

156114

EAN

3606480619021

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Cubre bornas 60,5x22x23,5mm, para transformador de intensidad. Gama: PowerLogic - nombre del producto: TI - nombre corto del dispositivo: cubierta sellable - clase de accesorio: accesorio de protección. Beneficios: La gama de transformadores de corriente TI de PowerLogic es una gama completa adecuada para: todas las mediciones de corriente de 40A a 6000A, Instalación en perfil DIN, empotrado y en barras.... Aplicaciones: Los transformadores de corriente TI proporcionan en el secundario una corriente (0-5A) proporcional a la corriente medida en el primario. Esto significa que se pueden utilizar en combinación con dispositivos de medición (instrumentación de cuadro de distribución, medidores de kilovatios-hora, unidades de supervisión de alimentación.)....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric