Fin de vida

Schneider Electric - Cubrebornes precinto 4 módulos tetrapolar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cubrebornes precinto 4 módulos tetrapolar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 1

  • Anchura en módulos - 4

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Con muesca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

13545

Ref.Sonepar

56219

EAN

8420375021585

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

1

Anchura en módulos:

4

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Con muesca

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

0 mm

Profundidad interna:

0 mm

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

no

Color:

Blanco

Versión EMC:

no

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

0 mm

Anchura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Cubrebornes precintable tetrapolar. Gama de producto Pragma, tipo de producto o componente cofret, armario envolvente modular.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric