Schneider Electric - Cuerpo completo CC+CC LEVERLOCK

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo completo CC+CC LEVERLOCK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles2

N° contactos normalmente cerrados:

2
Ver las opciones disponibles0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BZ1045

Ref.Sonepar

788633

EAN

3389119037716

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Cuerpo para botón de control, Ø 22, 2 NC+terminales de resorte. Gama de producto: Harmony XB4 - tipo de producto o componente: conjunto completo de cuerpo/contacto - nombre corto del dispositivo: ZB4 - material anillo fijación: zamak - tipos y composición de contactos: 2 NC - funcionamiento de contacto: rupt. Lenta - tipo de bloque de contactos: único - compos. Dispos: base de fijación, cuerpo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric