Schneider Electric - Cuerpo completo CC LEVERLOCK

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo completo CC LEVERLOCK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles2

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0
Ver las opciones disponibles2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AZ1025

Ref.Sonepar

789537

EAN

3389119037730

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este producto forma parte de la gama Harmony XB5, una oferta de pulsadores modulares de plástico de Ø 22 mm, interruptores y luces piloto. Este bloque de contacto está equipado con un anillo de fijación de plástico y cuerpo. Tiene 1 contacto normalmente cerrado con la operación de ruptura lenta. Está provisto de terminales con abrazaderas de resorte para la conexión eléctrica. Ofrece una durabilidad mecánica de aproximadamente 1 millón de ciclos. Es un producto con clasificación IP20. Los contactos están hechos de aleación de plata (Ag/Ni), aleación de oro (Ag/Ni/Au). Sus dimensiones son 32mm (profundidad) x 46mm (altura). Pesa 0.021kg. Es ideal para alimentos y bebidas, industria química, molinos de papel y aplicaciones marinas. También es adecuado para el sector de servicios y aplicaciones de infraestructura. Cumple con los estándares JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-4, UL 508 y JIS C8201-1. Está instalado en un corte de panel de Ø 22 mm. Harmony ofrece un diseño innovador y ergonómico que mejora la confiabilidad de los tableros, las máquinas y los procesos. La gama modular de unidades de señalización y control metálicas de Ø 22 mm combina la simplicidad de la instalación, el diseño moderno estándar y empotrado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric