Schneider Electric - Cuerpo con contacto ZB5 1NA fastón

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo con contacto ZB5 1NA fastón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AZ1013

Ref.Sonepar

789533

EAN

3389110815931

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este Harmony ZB5AZ1013 es un bloque de contacto único con cuerpo/collarín de fijación, 1 NA conector Faston. Forma parte de la gama Harmony XB5 botones pulsadores modulares de plástico de 22 mm de diámetro, interruptores y luces piloto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric