Schneider Electric - Cuerpo contactos HARMONY XAC 3 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0 A
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XENT2991
Ref.Sonepar
154037
EAN
3389110470796
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Montaje superior e integrable
Método de montaje:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


