Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 1 NA/1 NC con conexión tornillo embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 1 NA/1 NC con conexión tornillo embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles0
Ver las opciones disponibles2

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0
Ver las opciones disponibles2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesConexión enchufable plana
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BZ105

Ref.Sonepar

20967

EAN

3389110889413

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contactos único Harmony XB4 viene montado en un cuerpo/collarín de fijación. Este cuerpo/collarín de fijación está equipado con un bloque de contactos. Con solo añadir un cabezal a este conjunto dispondrás de un pulsador completo y listo para usar. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70°C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric