Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 1 NA/2 NC con conexión tornillo embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 1 NA/2 NC con conexión tornillo embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles2

N° contactos normalmente cerrados:

2
Ver las opciones disponibles0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesConexión enchufable plana
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AZ141

Ref.Sonepar

674514

EAN

3389110925838

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contactos permite reemplazar y configurar sus botones pulsadores e interruptores selectores de manera rápida y fácil. Se instala y sustituye fácilmente en las unidades XB5 completas de pulsadores e interruptores selectores mediante un conjunto de clips y se conecta a circuitos de control con simples conexiones de abrazaderas de tornillo. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric