Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 110-120V con tornillo LED verde embellecedor metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BVG3
Ref.Sonepar
20912
EAN
3389110892444
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
110...120 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
110...120 V
Tensión nominal Ue a CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Verde
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


