Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 230-240V 1 NA con LED blanco tornillo embellecedor metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
230...240 VTipo de lámpara:
LEDLámpara, color:
BlancoTipo de fijación:
Fijación delanteraEspecificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BW0M11
Ref.Sonepar
20937
EAN
3389110893502
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
230...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
230...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Blanco
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


