Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 230-240V 2 NA con LED blanco tornillo embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...240 V

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW0M13

Ref.Sonepar

356252

EAN

3389110893526

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...240 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...240 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Cuerpo pulsador luminoso, Ø 22, LED integral blanco 2 NA. Gama de producto: Harmony XB4 - tipo de producto o componente: conjunto completo de cuerpo/contacto y bloque de luces - nombre corto del dispositivo: ZB4 - material anillo fijación: zamak - tipos y composición de contactos: 2 NA - funcionamiento de contacto: rupt. Lenta - conexiones - terminales: terminales de fijación por tornillo : <= 2 x 1.5 mm² con terminal conforme con EN 60947-1, terminales de fijación por tornillo : >= 1 x 0.22 mm² sin terminal conforme con EN 60947-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric