Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 230-240V NA/NC con LED blanco tornillo embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

Otros
Ver las opciones disponiblesBA9s

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...240 V
Ver las opciones disponibles110...120 V

Tipo de lámpara:

LED
Ver las opciones disponiblesLámpara incandescente

Lámpara, color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesOtros

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AW0M15

Ref.Sonepar

869654

EAN

3389110909197

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...240 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...240 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este bloque luminoso permite reemplazar y configurar tus unidades de señalización de forma rápida y sencilla. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsador o selector luminoso compatibles. Se monta con clips y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Permite distinguir visualmente las unidades de señalización mediante la iluminación LED integrada. Protege a los operadores del contacto inadvertido con circuitos energizados gracias a su grado de protección IP20.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric