Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 250V 2 NA con alimentación directa embellecedor plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescenteTipo de fijación:
Fijación delanteraEspecificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - no
Con diodo integrado - no
Tipo de portalámparas - BA9s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AW063
Ref.Sonepar
21018
EAN
3389110909753
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
no
Con diodo integrado:
no
Tipo de portalámparas:
BA9s
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
0...250 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
0...250 V
Tensión nominal Ue a CC:
0...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Otros
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


