Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm alimentación directa 230-240V embellecedor plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - no
Tipo de portalámparas - BA9s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AV4
Ref.Sonepar
553905
EAN
3389110908213
Transformador integrado:
sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
no
Tipo de portalámparas:
BA9s
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
220...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Otros
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


