Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm alimentación directa 400V embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm alimentación directa 400V embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

BA9s

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

400...400 V

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente
Ver las opciones disponiblesLED

Lámpara, color:

Otros
Ver las opciones disponiblesBlanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - sí

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - no

  • Tipo de portalámparas - BA9s

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AV5

Ref.Sonepar

356272

EAN

3389110908220

Transformador integrado:

sí

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

no

Tipo de portalámparas:

BA9s

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

400...400 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Otros

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este bloque de luces permite reemplazar y configurar sus unidades de señalización de manera rápida y fácil. Se instala fácilmente y se reemplaza con un botón pulsador iluminado compatible o con unidades de conmutador selector. Se monta mediante clips y se conecta mediante conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Permite la distinción visual de las unidades de señalización mediante la iluminación mediante la base LED integral BA9s Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric