Schneider Electric - Cuerpo pantalla numérico diámetro 22 BCD+LACH - ZA2VA12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - no
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZA2VA12
Ref.Sonepar
356215
EAN
3389110648973
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
no
Tipo de portalámparas:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión nominal Ue a CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
Otros
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Otros
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


