Schneider Electric - Cuerpo para conmutador de temporización - 1 polo - 45 ° - 12 a - para ø de 22 mm - K1D004Q
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Interruptor de conexión/desconexión
Número de polos - 1
Con posición 0 (desconexión) - sí
Con retracción en la posición 0 - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
K1D004Q
Ref.Sonepar
1050086
EAN
3389110442380
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Interruptor de conexión/desconexión
Número de polos:
1
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
no
Intensidad permanente nominal Iu:
12 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
3.3 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
1.5 kW
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
no
Compatible para montaje intermedio:
no
Dispositivo complete en alojamiento:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de elemento de control:
Otros
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


