Schneider Electric - Cuerpo piloto 120V amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ZB6EG5B
Ref.Sonepar
449628
EAN
3389110274783
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
48...120 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
48...120 V
Tensión nominal Ue a CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión enchufable plana
Lámpara, color:
Amarillo
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


