Schneider Electric - Cuerpo piloto luminoso 110/120V AC transformador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Otros
Tipo de casquillo de lámpara - Otros
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KP1
Ref.Sonepar
450988
EAN
785901732501
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Otros
Tipo de casquillo de lámpara:
Otros
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
110...120 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
31 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


