Schneider Electric - CUERPO PULS HARMONY XB4 1NA D22 CONEXIÓN TORN

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB2BZ101

Ref.Sonepar

30152

EAN

3389110614305

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

This Harmony ZB2BZ101 is a body for XB2B push button range diameter 22mm. It has 1 NO contact.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric