Schneider Electric - Cuerpo pulsador / selector diámetro 16 2 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo pulsador / selector diámetro 16 2 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB6Z4B

Ref.Sonepar

134016

EAN

3389110775365

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Cuerpo pulsador, Ø 16, 2 NC. Gama de producto: Harmony XB6 - tipo de producto o componente: cuerpo completo para pulsadores o conmutadores de selección - nombre corto del dispositivo: ZB6 - material anillo fijación: plástico - tipos y composición de contactos: 2 NC - funcionamiento de contacto: rupt. Lenta - conexiones - terminales: conector Faston, conector Faston (2.8 x 0.5 mm).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric