Schneider Electric - CURVA 90° OPTILINE 45 75X55MM BLANCO POLAR

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CURVA 90° OPTILINE 45 75X55MM BLANCO POLAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 102 mm

  • Anchura - 102 mm

  • Modelo - Parte superior e inferior

  • Ángulo - 90...90 °

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM10103P

Ref.Sonepar

1181794

EAN

3606480681523

Altura:

102 mm

Anchura:

102 mm

Modelo:

Parte superior e inferior

Ángulo:

90...90 °

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Compatible con la integridad del circuito:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Película protectora:

no

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

OPTILINE 45 Canal - Curva 90° - 75x55 mm - PVC - blanco polar

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric