Schneider Electric - Derivación 16A 1 fase + N

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Número de polos - 1

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 16 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 400...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AK5PC12

Ref.Sonepar

997440

EAN

3389110576801

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Número de polos:

1

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

16 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

400...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Cable

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Gris

Número RAL:

7021

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

18 mm

Anchura:

38 mm

Altura:

46 mm

Tomacorriente Linergy 1P + N. Proporciona 1 P + N y 2 cables con 2.5 mm². La corriente térmica convencional de aire libre es de 16A. Se vende en lotes de 6 unidades. Cumple con el estándar IEC 60439. Certificación de estándares múltiples (CSA, DNV, UL, LROS [registro de envíos Lloyds]). Cumple con Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric